- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ナンバー カバーのおすすめ人気ランキング
ナンバー カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新237件の「ナンバー カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線反射」、「再帰性反射材」、「ナンバープレート」などの商品も取り扱っております。
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
TRUSCO普通反射シート
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。
本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。色白長さ(mm)230幅(mm)70
1袋(2枚)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
TRUSCO反射シート カプセルレンズ式
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープ
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用)使用周囲温度(℃)-25~+50使用湿度範囲35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
AUTONICS(オートニクス)ミラーテープ
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上紙質量(g)1各種認証CE
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。厚さ(mm)5
レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。セット内容本体のみ本体寸法(mm)150×170アズワン品番65-1945-86
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。
粘着式とマグネット式の2種類があります。
マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100寸法(縦×横)(mm)53×53寸法(mm)53×53
3M(スリーエム)反射シート
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
グリーンクロス高輝度マイクロプリズム型反射シート
オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品幅(mm)1220質量(kg)30耐候性10年(垂直面での暴露)巻取長さ(m)47.5NETIS番号KT-190049